Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
66950FIS
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
Beton horgony hatszögletű fej, BT típus 6 M8/M10 I
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
66950FIS
Márka
Fischer
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Márka
Fischer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Advantages - The FBS 6 with two different screw-in depths offers maximum flexibility. - The small drill hole depth and reduced screw-in depth noticeably speeds up and facilitates assembly. - The short FBS 6 version (reduced screw-in depth) is the fast and economic choice for a large number of applications. - The head types M8 with external thread and M8/M10 I type with stepped internal thread provide for a broad variety of applications. - The FBS 6 is approved for multi-point fixings of non-load-bearing systems and is now also approved for applications in prestressed concrete hollow ceilings.
Cikkszámok
Cikkszám
66950FIS
UBB
500616685342
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
66950