Hézagolók & távtartók
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
Hézagolók & távtartók
14421
14421.040.010
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
Besajtolható távtartó zsákfurattal Acél Horganyzott M4X7,10X10X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A besajtolható távtartók zsákfurattal használhatók acéllemezeknél maximum HRB70 keménységben.
Nagyobb keménységű acélok esetében a peremezhető anyák használata ajánlott.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Furatméret
7.2
L (mm)
10
Min. távolság a lemez szélétől
8
Min. lemezvastagság
1.3
S
7.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14421.040.010
EAN
8712423025752
UBB
500656715918
UNSPSC
31161816