Self clinching fasteners
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Self clinching fasteners
14425
14425.030.015
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
Besajtolható laposfejű menetes csap Acél Horganyzott M3X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
15 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Furatméret
3
L (mm)
15
Min. távolság a lemez szélétől
5.6
Min. lemezvastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14425.030.015
EAN
8712423026438
UBB
500656722765
UNSPSC
31161816
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést