text.skipToContent text.skipToNavigation

Benyomócsavar Acél Nikkelbevonatos 2,9X6,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g) 0.43
Árucikk kód
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.9 mm
Hossz 6.5 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g) 0.43
Árucikk kód

Méretek

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Furat ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 6.5

Cikkszámok

Cikkszám 27410.029.006
EAN 8715492951557
UBB 950352141549
UNSPSC 31161509

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.