Hasított csapok
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
Csapok és perselyek
Hasított csapok
27410
27410.029.004
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
Benyomócsavar Acél Nikkelbevonatos 2,9X4,7MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g)
0.37
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
4.7 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g)
0.37
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
2.9
d2
2.65
d3
5.3
D (mm)
2.9
Furat ø ≈
2.6
k
2.1
L (mm)
4.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
27410.029.004
EAN
8715492951540
UBB
950352141473
UNSPSC
31161509
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést