Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
5N340154
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
BENNING BÁBU 6-2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5N340154
Mérési érték memória
Nem
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Automatikus
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm)
['0', '0']
Interfész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Mérési érték memória
Nem
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Automatikus
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm)
['0', '0']
Interfész
Nem
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Deziméteres méréssel (dB)
Nem
Adattartás
Igen
IR-interfész
Nem
Robbanásbiztos kivitel
Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző
Igen
Bluetooth interfész
Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat
Igen
Induktivitásmérés
Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram
Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel
Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V)
1000
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V)
1000
Max. áram mérési tartomány, AC (A)
10
Maximális árammérési tartomány, DC (A)
10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm)
40
Max. érték tárolása
Nem
Többszörös kijelző
Nem
Mérőáramkör kategória
CAT IV
Min. érték tárolása
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V
Nem
Relatív értékmérés
Igen
Csúcsérték memória
Igen
Üzemciklus mérések
Nem
Védettségi fok (IP)
IP30
Hőmérsékletmérés
Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C)
0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet
Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF)
10000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz)
100
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia
1 Hz
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző
Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás)
Nem
Hőmérsékletmérés RTD
Nem
Hőmérsékletmérés TC
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V
Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V
Nem
Kábelhosszúság mérése
Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E
Nem
Teljesítmény- és energiamérés
Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség
Nem
Forgási sebesség mérése
Nem
Automatikus megszakító
Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V)
600
Kijelző háttérvilágítással
Igen
Márka
Benning
Árucikk kód
90303100
Type
Digital Multimeter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5N340154
UBB
500719081100
UNSPSC
41113630
Gyártó cikksz
044087