text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w

Artikelnummer 2F288035
Alkalmazás Őrlés
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 6
Műanyaghoz alkalmas Igen

Specificaties

Alkalmazás Őrlés
Maximális fordulatszám (1/min) 6000
Tárcsa átmérője (mm) 152
Szemcseszerkesztés 6
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Furatátmérő 25.4
Alkalmas fához Igen
Részecske típusa Egyéb
Nem szőtt szövet-finomság Egyéb
Márka 3M
Árucikk kód
Model Scotch Brite
Type 7000028494

Omschrijving

A Scotch-Brite™ Finishing Wheel szilícium-karbid csiszolóanyag felhasználásával készül. Finírozó kerekeink konvolútszerűen vannak kialakítva, és ásványi osztályok és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak a végső befejező alkalmazásokhoz. finiseléshez, polírozáshoz, keveréshez vagy sorjázásmentesítéshez használjon Scotch-Brite™ Finírozó kereket. Finírozó kerekeink konvolút felépítésűek, és ásványi minőségek és lágy sűrűség kombinációjával rendelkeznek, így alkalmasak végső befejező alkalmazásokhoz, ahol nagyfokú alkalmazkodóképességre és kisebb sűrűségre van szükség. konvolút felépítésük kiegyensúlyozott, sima futást biztosít, a mérsékelt agresszivitás és a kisebb sűrűség pedig ellenőrzött kopást biztosít a kerék élettartama alatt egyenletes eredmények érdekében. a nyitott, nem szőtt szövedék hűvösen fut, és csökkenti a hőérzékeny anyagokra gyakorolt hatást. a Scotch-Brite finírozó kerekek rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz, réz és más fémek tisztítását és végső befejezését biztosítják.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F288035
UBB 500679201110
UNSPSC 31191600
Fabrikant artikelnummer 18772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.