text.skipToContent text.skipToNavigation

Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar DIN ≈7991 Rozsdamentes acél A2 M5X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.71
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (max.) 2.8
L (mm) 25
P 0.8
Kulcsnyílás 25
α 90

Szabványok

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Cikkszámok

Cikkszám 51047.050.025
EAN 8715494109420
UBB 500571713378
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.