text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Csőfogó vízvezetékekhez 250MM


Cikkszám 8C452887
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 317
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 30
Maximális arcnyitás (mm) 61
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 317
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 30
Maximális arcnyitás (mm) 61
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 8
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 50
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Árucikk kód
Type Water Pump Pliers

Cikkszámok

Cikkszám 8C452887
EAN 7314150421565
UBB 500710986984
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6224D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.