text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű csigáskulcs 133 34 mm


DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 17.2
Fej szélessége kicsi (mm) 66
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód
Type Slogging Spanner

Leírás

DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6411030

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.