Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
L5495
L5495.550.001
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
Bahco gyűrűs csőkulcs 310m 55 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság (m)
300
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
55
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Bahco
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
Hosszúság (m)
300
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
55
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
1570
Árucikk kód
Megtekint
Model
310M
Type
Offset Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L5495.550.001
EAN
7314151829704
UBB
203120608492
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
310M-55