text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla nyitott végű csőkulcs 6M 4 x 5 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 105
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 105
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Leírás

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Cikkszámok

Cikkszám L8015.004.005
EAN 7314151832018
UBB 203120063474
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6M-4-5

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.