text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla nyitott végű csőkulcs 6M 4,5 x 5,5 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 105
Kulcsméret nagy (mm) 5.5
Kis kulcsméret (mm) 4.5
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 105
Kulcsméret nagy (mm) 5.5
Kis kulcsméret (mm) 4.5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Bahco

Leírás

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Cikkszámok

Cikkszám L8015.004.006
EAN 7314151832025
UBB 203120063540
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6M-4.5-5.5

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.