text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla bontott csőkulcs 6M 10 x 13 mm

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 153
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 153
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód
Model 6M
Type Open End Wrench

Leírás

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Cikkszámok

Cikkszám L8015.010.013
EAN 7314151832117
UBB 203120064464
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6M-10-13

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.