Gereedschappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
K0000.000.770
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
Bahco Állítható csőkulcs 87 770mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0000.000.770
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
770
Max. kulcsnyílás (mm)
85
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
5800
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
770
Max. kulcsnyílás (mm)
85
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
5800
Árucikk kód
Megtekint
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0000.000.770
EAN
7314150005406
UBB
427123001799
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
87