text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ajak- és sarkantyúfúró 460CA 4


Lip and Spur drill for drilling in solid wood, chipboard and wood fibre board Made of hardened and tempered, chrome-vanadium steel Precision ground Size range 3 to 20 mm

Cikkszám S5020.040.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Alkalmas fához Igen
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Spirálfúró Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
Alkalmas fához Igen
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Spirálfúró Igen
Márka Bahco

Leírás

Lip and Spur drill for drilling in solid wood, chipboard and wood fibre board Made of hardened and tempered, chrome-vanadium steel Precision ground Size range 3 to 20 mm

Cikkszámok

Cikkszám S5020.040.001
EAN 7311518006525
UBB 203153004999
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 460-4-CA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.