text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 4,5 mm-es dugókulcs


Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (m) 24.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 4.5
Hosszúság (m) 24.7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 7.5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám L6754.045.001
EAN 7314151087951
UBB 203122482201
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6700SM-4.5

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.