text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ütvecsapó dugókulcs K7806M 22 mm

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 14.2
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 330
Árucikk kód
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám L7064.220.001
EAN 7314151805975
UBB 203122433535
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz K7806M-22

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.