text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco állítható csőkulcs IP8075 455mm


Cikkszám
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 455
Max. kulcsnyílás (mm) 53
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1665
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 455
Max. kulcsnyílás (mm) 53
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1665
Árucikk kód
Model 80
Type Adjustable Wrench in Industrial Pack

Cikkszámok

Cikkszám K0004.000.455
EAN 7314150007547
UBB 427123008497
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 8075 IP

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.