Test catalogus aantal
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
K0004
K0004.000.255
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
Bahco állítható csőkulcs IP8072 250mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
255
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
400
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
255
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
400
Árucikk kód
Megtekint
Model
80
Type
Adjustable Wrench in Industrial Pack
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0004.000.255
EAN
7314150007301
UBB
427123005832
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
8072 IP