blomsma
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
K0001
K0001.000.305
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
Bahco állítható csőkulcs 8073 305mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
305
Max. kulcsnyílás (mm)
34
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
645
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
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
305
Max. kulcsnyílás (mm)
34
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
645
Árucikk kód
Megtekint
Model
80
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0001.000.305
EAN
7314150007363
UBB
427123006335
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
8073