R80 XL nr 3
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
K0002
K0002.000.205
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
Bahco állítható csőkulcs 8071C 205mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
205
Max. kulcsnyílás (mm)
27
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
255
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
205
Max. kulcsnyílás (mm)
27
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
255
Árucikk kód
Megtekint
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0002.000.205
EAN
7314150007219
UBB
427123005006
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
8071 C