text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bahco állítható csőkulcs 8069C 110mm


Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 110
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 110
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám K0002.000.110
EAN 7314150007035
UBB 427123003696
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 8069 C

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.