Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
K0008
K0008.901.305
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
Bahco Állítható csőkulcs 9073P 305mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
308
Max. kulcsnyílás (mm)
35
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
745
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
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
308
Max. kulcsnyílás (mm)
35
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
745
Árucikk kód
Megtekint
Model
ERGO 90P
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0008.901.305
EAN
7314150101726
UBB
240123047708
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
9073 P