text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Állítható csőkulcs 9072P 250mm


Cikkszám
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 257
Max. kulcsnyílás (mm) 33
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 430
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 257
Max. kulcsnyílás (mm) 33
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 430
Árucikk kód
Model ERGO 90P
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám K0008.900.255
EAN 7314150056354
UBB 240123045983
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 9072 P

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.