text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC CSŐFOGÓ...45 442B-320MM

Technické údaje

Márka Bahco
Egész hosszúság 320
Darabonkénti súly (g) 800
Type Pipe Wrench

Popis

Gripping capacity up to 36.5 mm (2 1/2") and a jaw opening up to 78 mm (3 1/10") Optimized design with narrower jaws, with angle of 45°, gives better accessibility especially in corners Patented progressive teeth for better grip Anti-rust treated high-alloy steel with induction hardened teeth DIN 5234

Čísla materiálu

Položka č. K0197.000.320
EAN 7314150008957
UBB 427102005613
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 442 B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.