Két és három karos lehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
G1316.100.004
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
Stahlwille Puller 3 kar 11051N N-4 200 x 150mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1316.100.004
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
68.67
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
25 - 200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
68.67
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
25 - 200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
4000
Árucikk kód
Megtekint
Type
Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71080014