Impulzus csavarhúzó
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
YX-500CYOK
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
Yokota ütvecsavarozó 3/4 szög YX-500C
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
YX-500CYOK
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
45
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
45
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
7500
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
45
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
45
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
300
Márka
Yokota
Darabonkénti súly (g)
2022.3
Árucikk kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
YX-500CYOK
EAN
8717981071302
UBB
500619109449
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
YX-500C