text.skipToContent text.skipToNavigation

Autogenous gas hose length 15 m internal dm 6 / 9 mm wall thickness 5 / 3.5 mm b


Cikkszám 3M463105
Kialakítás Egyenes/szögletes
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 15000
Anyag Gumi
A bevonat színe Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes/szögletes
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 15000
Anyag Gumi
A bevonat színe Egyéb
Tömítőgyűrűkkel/tömítésekkel Nem
Alkalmas sűrített levegőhöz Nem
Belső átmérőjű tömlő (mm) 9
Hűtött vízhez alkalmas Nem
Alkalmas csapvízhez Nem
Alkalmas központi fűtési vízhez Nem
Olajhoz alkalmas Nem
A fonás anyaga Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozás 1 Egyéb
Névleges átmérőjű tömlő Egyéb
Fonattal Nem
Bevonat típusa Egyik sem
Anyagcsatlakozás 1 Sárgaréz
Anyagcsatlakozás 2 Sárgaréz
Anyagminőségi csatlakozás 1 Egyéb
Anyagminőségi csatlakozás 2 Egyéb
GDV által jóváhagyott Nem
VA jóváhagyva Nem
BBR/EKS szerinti típusjóváhagyás Nem
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód
Type 1000153277

Cikkszámok

Cikkszám 3M463105
UBB 500719291659
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13/21 - 15 SE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.