text.skipToContent text.skipToNavigation

Asw Adapter 440-2 drive 3/4 inch output 1 inch suitable for power wrench insert


Cikkszám 3K923010
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 63
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25.4
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 63
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 25.4
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 19.05
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Asw
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3K923010
EAN 4050623400103
UBB 500581773255
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 004402
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.