Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
08762
08762.120.030
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Acél (AD-W7) Tűzi horganyzott 5.6/5.2 nyomástartó edényekhez M12X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
30 mm
Osztály
5.6/5.2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Nyomástartó edényeknél használt kötőelemek sajátos tulajdonságai:
Nyomástartó edényeknél, gőz készülékeknél, berendezéseknél és karimás kötéseknél használatos –10°C.tól +300°C-ig.
Megfelel az AD2000-W7, TRD106 és DIN 267-13 előírásainak
A VdTÜV-Merkblatt 1253/4-ben szereplő gyártók jogosultak kicserélni az EN 10204 3.1 tanúsítványt feltüntetve a kötőelemeken a besorolási osztályt és a gyártó jelzését. Ezt egyaránt elfogadja a Lloyd's Register Energy.nyomástartó edényekhez
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017/4032
Cikkszámok
Cikkszám
08762.120.030
EAN
8717077245792
UBB
500648358744
UNSPSC
31161620