6B167783
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
As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY 11+ CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6B167783
Szín
Egyéb
Szélesség
230
Kialakítás
Elosztó tok
Magasság
417
Mélység
220
Névleges áram (A)
16
CEE konnektorok száma 16 A / 400 V / 5P
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség
230
Kialakítás
Elosztó tok
Magasság
417
Mélység
220
Névleges áram (A)
16
CEE konnektorok száma 16 A / 400 V / 5P
2
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Kábelhosszúság (m)
2.5
Anyagház
Műanyag
Felületkezelés érintkezők
Nikkelezett
Szivárgási áram típusa
A
Földszivárgáskapcsoló
Egyik sem
CEE aljzat 16 A
2x16A5p400V
Tápellátás/csatlakozási lehetőség
Tápkábel csatlakozóval
Kezelés
Portable
Védettségi fok (IP)
IP44
Földzárlatkapcsolók száma 30 mA
1
Katonai modell
Nem
Névleges feszültség
230/400 V
Hálózati csatlakozás típusa
CEE 16 A
Pólusok száma hálózati csatlakozás
5
Márka
As-schwabe
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6B167783
EAN
4011160609619
UBB
500582673652
UNSPSC
44122010
Gyártó cikksz
60961