text.skipToContent text.skipToNavigation

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 32 mm green 2.8 mm length 50 m


Cikkszám 3X531847
Falvastagság (mm) 2.8
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 7
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1 1/4 hüvelyk (32)
Külső fal színe Zöld
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2.8
Hajlítási sugár (mm) 140
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 7
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1 1/4 hüvelyk (32)
Külső fal színe Zöld
Márka Apd
Árucikk kód 39173200
Type 10 032 0500

Cikkszámok

Cikkszám 3X531847
EAN 4003991100069
UBB 500581943122
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 10 032 0500 DE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.