text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
8O671630
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
Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O671630
Falvastagság (mm)
2.5
Hajlítási sugár (mm)
110
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
7
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Külső fal színe
Zöld
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2.5
Hajlítási sugár (mm)
110
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
7
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Külső fal színe
Zöld
Márka
Apd
Árucikk kód
Megtekint
Type
10 025 0500
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O671630
EAN
4003991100045
UBB
500583563258
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
10 025 0500 DE