text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 11

Cikkszám 6Z452908
Hosszúság (m) 360
Anyag Latex
Névleges feszültség AC (V) 1000
Névleges egyenfeszültség (V) 1500
Áramköri hibára tesztelve Igen
Kesztyű mérete 11
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 360
Anyag Latex
Névleges feszültség AC (V) 1000
Névleges egyenfeszültség (V) 1500
Áramköri hibára tesztelve Igen
Kesztyű mérete 11
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Nem
Külső szín Fekete
Mandzsetta típusa Egyenes mandzsetta
Belső bélés Nem
ATPV érték az ívhiba elleni védelemre (cal/cm²) 19
Az IEC 60903 szerint Nem
Az EN 60903 szabvány szerint Nem
Perem típusa Hengerelt
Az IEC 61482-1-2 szerinti ívzárlat elleni védelmi osztály APC1
Elektromos osztály az EN 60903 szabvány szerint 0
Márka Ansell
Árucikk kód
Type Electrical Insulating Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 6Z452908
UBB 500673676440
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz RIG014B110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.