text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 500 mm radius 120 mm wooden handle


Cikkszám 6E969482
Tömeg 2080
Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Egykezes vezérlés Nem
Anyagpofák Temperöntvény
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 2080
Rögzítő Igen
Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari
Egykezes vezérlés Nem
Anyagpofák Temperöntvény
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Csúszásgátlóval Igen
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6E969482
EAN 4054773022581
UBB 500582728605
UNSPSC 27112120
Gyártó cikksz B50-12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.