text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF DIN 1810 B csapszeges csavarkulcs 34-36 mm külső átmérőjű anyacsavarhoz 4,0 mm átmérőjű csapszegcsonkhoz 4,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54924AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (m) 170
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 36 - 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (m) 170
Tű átmérője (mm) 4
Fej magassága (mm) 5
Kulcsszélesség (mm) 36 - 36
Darabonkénti súly (g) 91
Árucikk kód 82041100

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54924AMF
EAN 4020772054922
UBB 500617769079
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54924
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.