text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF csapszeges DIN 1810 B csavarkulcs 68-75 mm külső átmérőjű anyához 6,0 mm átmérőjű csapszegcsonkhoz


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszám 54973AMF
Kialakítás Tűvel
Hosszúság (m) 240
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 75 - 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tűvel
Hosszúság (m) 240
Tű átmérője (mm) 6
Fej magassága (mm) 7
Kulcsszélesség (mm) 75 - 75
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód

Leírás

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Cikkszámok

Cikkszám 54973AMF
EAN 4020772054977
UBB 500617769566
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54973
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.