HELICOILS
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
Menetjavítók és betétek
Menetes betét
71120
71120.160.024
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
AMECOIL Menetjavító betét, metrikus finom DIN 8140-1A Rozsdamentes acél A2 M16X1,50X24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Amecoil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
4.85
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
24 mm
Márka
Amecoil
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g)
4.85
Info
L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M16
Fúró ø
16.5
L (mm)
24
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
8140-1A
Cikkszámok
Cikkszám
71120.160.024
EAN
8715492908810
UBB
950355390309
UNSPSC
31162802
Gyártó cikksz
0116150024SR
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést