text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Menetjavító betét, metrikus finom DIN 8140-1A Rozsdamentes acél A2 M14X1,50X21


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Amecoil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 4.3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 21 mm
Márka Amecoil
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 4.3
Info
  • L - P = menet hosszúság összeszerelés után
Árucikk kód

Méretek

d-D M14
Fúró ø 14.5
L (mm) 21
P 1.5

Szabványok

DIN 8140-1A

Cikkszámok

Cikkszám 71120.140.021
EAN 8715492908797
UBB 950355389822
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 114150021

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.