Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 7,0mm- A csúcsok szélessége (W4): 2.5mm- Fülecskék vastagsága (T2): 1.8mm- Pofa hossza (L3): 27.0mm- Fej szélessége (W3): 13mm