text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Hosszabbító vezeték földelő érintkezővel Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla


Cikkszám 3I032402
Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Csatlakozás 1 Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Névleges vezető-keresztmetszet 1.5
Burkolat alakja Négyszögletes
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
A tápkábel hossza (m) 5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 4
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Nem
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Igen
Minőségi osztály Egyéb
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Nem
Hosszúság (mm) 5
Színes külső köpeny Fekete
Anyag külső köpeny Gumi
Magok száma 3
Anyag Egyéb
Védettségi fok (IP) IP54
Felületkezelés Matt
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód 85444290
Type Construction Site Cable

Cikkszámok

Cikkszám 3I032402
EAN 4007123647750
UBB 500676036832
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1169200010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.