text.skipToContent text.skipToNavigation

Alátét szorítókészülékekhez DIN 6340 Acél 350+80 HV30 Felületkezeletlen M12


Cikkszám
Átmérő
Belső átmérő (mm) 13
Alkalmas csavarmérethez (metrikus) 12
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 350+80 HV30
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Belső átmérő (mm) 13
Alkalmas csavarmérethez (metrikus) 12
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 350+80 HV30
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 27.47
Árucikk kód

Méretek

d1 (H14) 13
d2 (h14) 35
s 5

Szabványok

DIN 6340
NF E25-518

Cikkszámok

Cikkszám 16205.120.001
EAN 4020772082840
UBB 950356447645
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.