text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO6052R015


This 1/2" square drive socket with a 15 mm wrench width and 6 mm wrench depth ensures precise engagement with hexagonal nuts, enabling efficient torque transfer. Its 78 mm length and magnetic feature provide excellent access and secure handling of fasteners, ideal for impact screwdriver use in industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" - Wrench width: 15 mm, wrench depth: 6 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastener retention - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Cikkszám DO6052R015ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság (m) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Igen
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 231.525
Árucikk kód
Type Deep Impact Socket

Leírás

This 1/2" square drive socket with a 15 mm wrench width and 6 mm wrench depth ensures precise engagement with hexagonal nuts, enabling efficient torque transfer. Its 78 mm length and magnetic feature provide excellent access and secure handling of fasteners, ideal for impact screwdriver use in industrial settings. Key features: - Connection size: 1/2" - Wrench width: 15 mm, wrench depth: 6 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastener retention - Suitable for impact screwdrivers with durable surface protection

Cikkszámok

Cikkszám DO6052R015ACT
EAN 8717981138319
UBB 500618810955
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO6052R015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.