text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Rozsdamentes acél A1 Hatlapú fejjel ISO 4029 30


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 111
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029
Árucikk kód
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 30 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Darabonkénti súly (g) 111
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.Hatlapú fejjel ISO 4029
Árucikk kód

Méretek

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Szabványok

DIN ≈705-A

Cikkszámok

Cikkszám 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.