text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slagstopcontact K7806M 13 mm


Položka č.
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 10.2
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode 8204200000
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Položka č. L7064.130.001
EAN 7314151805944
UBB 203122433204
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu K7806M-13

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.