text.skipToContent text.skipToNavigation

Működés ütőaljzat DO5112-0-060


DO5112-0-060 - Socket 1 1/2" x 60mm

Cikkszám DO5112-0-060ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (m) 92
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 60
Hosszúság (m) 92
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 39
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 2756.25
Árucikk kód
Type Impact Socket

Leírás

DO5112-0-060 - Socket 1 1/2" x 60mm

Cikkszámok

Cikkszám DO5112-0-060ACT
EAN 8717981082308
UBB 500618793888
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO5112-0-060
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.