Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO6051R010ACT
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
Akció ütvecsapó dugasz DO6051R010
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO6051R010 - Socket 3/8" x 10 Deep Magn.
Teljes leírás
Cikkszám
DO6051R010ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Igen
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
4
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
88.2
Árucikk kód
Megtekint
Type
Deep Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO6051R010 - Socket 3/8" x 10 Deep Magn.
Cikkszámok
Cikkszám
DO6051R010ACT
EAN
8717981063185
UBB
500618807662
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO6051R010