Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
9Y758696
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
Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 50DIMP-36
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
1/2” #a,--meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
9Y758696
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (m)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Árucikk kód
82042000
Model
50D IMP 36
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1/2” #a,--meghajtásDIN 3129/ISO 1711-2erőhajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
9Y758696
EAN
4018754251568
UBB
500636247669
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
23011036