Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO64921030ACT
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
Akció ütvecsapó aljzat DO64921030
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Teljes leírás
Cikkszám
DO64921030ACT
Kulcsszélesség (mm)
30
Hosszúság (m)
3.8
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
30
Hosszúság (m)
3.8
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
176.4
Árucikk kód
82042000
Type
Universal Joint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO64921030 - Uni-joint Socket 1/2" x T30 Torx®
Cikkszámok
Cikkszám
DO64921030ACT
EAN
8717981121311
UBB
500618916075
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO64921030